Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2040-2.5 Satz Spiralbohrer HSS-G titan-nitriert Ø2.5mm 2 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2040-2.5 Satz Spiralbohrer HSS-G titan-nitriert Ø2.5mm 2 teilig
BGS 2040-2.5 Satz Spiralbohrer HSS-G titan-nitriert Ø2.5mm 2 teilig
Artikel-Nr.:
     492-25306
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2040-2.5
EAN/GTIN:
     4048769040581
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
bgs spiralbohrer-satz
BGS 2040-2.5 Satz Spiralbohrer HSS-G titan-nitriert Ø2.5mm 2 teilig

Beschreibung:

  • geschliffene Bohrer
  • Spitze 135° Kreuzanschliff
  • Bohrer Durchmesser: Ø2.5mm

Lieferumfang:

  • Bestellmenge 1 = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz, BGS 2040-2.5 Satz Spiralbohrer HSS-G titan-nitriert Ø2.5mm 2 teilig Werkzeuge Bohrer Bohrersatz HSS-Stahl Spiral Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,97* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.