Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5334-H17 Kraft Bit Einsatz Innensechskant HX17 17mm Antrieb Innenvierkant 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5334-H17 Kraft Bit Einsatz Innensechskant HX17 17mm Antrieb Innenvierkant 12
BGS 5334-H17 Kraft Bit Einsatz Innensechskant HX17 17mm Antrieb Innenvierkant 12
Artikel-Nr.:
     492-25401
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5334-H17
EAN/GTIN:
     4048769056605
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 5334-H17 Kraft Bit Einsatz Innensechskant HX17 17mm Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2")

Beschreibung:

  • Bit für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • Profil: Aussensechskant
  • Material: Chrom Molybdän-Stahl, schwarz
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

technische Angaben:

  • Profil Abtrieb: Innensechskant HX17mm
  • Profil Antrieb: Innenvierkant 12,5mm (1/2")
  • max. Drehmoment: 682Nm
  • Länge: 42mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit innensechskant, BGS 5334-H17 Kraft Bit Einsatz Innensechskant HX17 17mm Antrieb Innenvierkant 12, 5 mm (1/2")
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,58*
4 Tage
384
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,58*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5485-11
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5485-12
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5485-13
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5485-14
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
5485-5
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5485-6
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5485-7
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5485-8
ab € 6,50*
Ähnlich
BGS Technic
5485-9
ab € 9,38*
Ähnlich
BGS Technic
5485-10
ab € 9,41*
Ähnlich
BGS Technic
5334-H19
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.