Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 360843 Aluminium Deichselwaage Stützlastwaage für Wohnwagen Anhänger mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus 360843 Aluminium Deichselwaage Stützlastwaage für Wohnwagen Anhänger mit
ProPlus 360843 Aluminium Deichselwaage Stützlastwaage für Wohnwagen Anhänger mit
ProPlus 360843 Aluminium Deichselwaage Stützlastwaage für Wohnwagen Anhänger mit
ProPlus 360843 Aluminium Deichselwaage Stützlastwaage für Wohnwagen Anhänger mit
Artikel-Nr.:
     492-25402
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     360843
EAN/GTIN:
     8718546657122
Suchbegriffe:
Deichselwaage
Fahrzeugwaage
KFZ-waage
Kraftfahrzeugwaage
ProPlus 360843 Aluminium Deichselwaage Stützlastwaage für Wohnwagen Anhänger mit Standplatte

Beschreibung:

  • Deichselwaage, um schnell und einfach das Stützgewicht bei Anhängern / Wohnwagen zu bestimmen.
  • Stützlastanzeige mit Markierungen bei: 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100kg
  • Material: Aluminium mit Stahlfeder zur Kraftaufnahme
  • inkl. Kunststoff Standplatte

Funktionsbeschreibung:

  • Anhänger gegen Wegrollen sichern
  • Stützrad hochdrehen
  • Zugmaul auf Deichselwaage aufsetzen
  • Stützrad langsam ablassen
  • die Deichselwaage muss im 90° Winkel zum Boden stehen, sonst wird das Meßergebniss verfälscht
  • Stützlast ablesen

technische Angaben:

  • Länge: 435mm x Durchmesser 36mm
  • Anzeige: 50 - 100kg
  • ØStandplatte: 100mm
Weitere Suchbegriffe: Stützlastwaage, ProPlus 360843 Aluminium Deichselwaage Stützlastwaage für Wohnwagen Anhänger mit Standplatte deichselwaage anhänger gewichtsmessung einfache handhabung präzise messung tragfähigkeit skalierung vielseitige anwendung wohnwagen wohnmobil bootstrailer pferdeanhänger sicherheit stabilität überlastung gleichgewicht sicherheitsrisiko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.