Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4907 Schraubendreher Abtrieb Kreuzschlitz PH0 Klingenlänge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4907 Schraubendreher Abtrieb Kreuzschlitz PH0 Klingenlänge 100mm
BGS 4907 Schraubendreher Abtrieb Kreuzschlitz PH0 Klingenlänge 100mm
Artikel-Nr.:
     492-25605
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4907
EAN/GTIN:
     4026947049076
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
BGS 4907 Schraubendreher Abtrieb Kreuzschlitz PH0 Klingenlänge 100mm

Beschreibung:

  • 2-Komponentengriff mit rutschsicherem Griffprofil
  • mit 6,3mm (1/4") 4-kant Antrieb im Griff
  • verchromt
  • mit schwarzer Spitze

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Kreuzschlitz (PH)
  • Abtriebsprofilgröße: PH0
  • Bruttogewicht: 40g
  • Klingenlänge: 100mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph0, ph schraubendreher, BGS 4907 Schraubendreher Abtrieb Kreuzschlitz PH0 Klingenlänge 100mm Schraubenzieher Kreuz Schlitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 12,41*
4 Tage
175
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 12,41*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4908
ab € 9,43*
Ähnlich
BGS Technic
4909
ab € 9,43*
Ähnlich
BGS Technic
4910
ab € 10,26*
Ähnlich
BGS Technic
4911
ab € 9,43*
Ähnlich
BGS Technic
4912
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.