| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-25755 Herst.-Nr.: A-8063UPG EAN/GTIN: 5902188477054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A-8063UPG Werkzeug Zahnriemenwechsel für TDI VAG Audi VW Seat Skoda Beschreibung: - Satz Spezialwerkzeuge wie abgebildet
- für Dieselmotor mit Pumpe Düse Einheit und einer Nockenwelle 1,2 Liter, 1,4 Liter, 1,9 Liter, 2.0 Liter Motor
für Commonrail Dieselmotor 1.6l und 2.0l Motor - für Arbeiten am Zylinderkopf, Einspritzpumpe, Steuerzeiteneinstellung, Zahnriemenwechseln
Lieferumfang: - 1 x Kurbelwellenarretierung zu verwenden wie OEM T10100 für ovales Kurbelwellenrad
- 1 x Kurbelwellenarretierung zu verwenden wie OEM T10050, 9883, 310-085, 23-059, MB995209 für rundes Kurbelwellenrad
- 1 x 4mm Absteckstift, zu verwenden wie OEM T10115, 303-1054, MB995208
- 1 x Arretierstift für Hilfsriemen zu verwenden wie OEM T10060A, T40098
- 2 x Pumpenrad/Nockenwellen-Arretierung zu verwenden wie OEM 3359, T20102, 9882, MB995206
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |