| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26139 Herst.-Nr.: 126 EAN/GTIN: 4026947001265 |
| |
|
| | |
| BGS 126 Reparatursatz für Ölablassgewinde 64 teilig Beschreibung: - Reparatursatz für Öl-Ablass-Gewinde
Lieferumfang: - 4 x Gewindebohrer: M13 x 1,5mm - M15 x 1,5mm - M17 x 1,5mm - M20 x 1,5mm
- 5 x Ölablassschrauben M13 x 1,5mm, Antrieb Außensechskant SW 17mm
- 5 x Ölablassschrauben M15 x 1,5mm, Antrieb Außensechskant SW 19mm
- 5 x Ölablassschrauben M17 x 1,5mm, Antrieb Innensechskant 8mm
- 5 x Ölablassschrauben M20 x 1,5mm, Antrieb Innensechskant 10mm
- 10 x Aluminium-Dichtringe: Ø 13 - 15 - 17 - 20mm
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,83* | € 55,53* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,91* | € 55,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,83* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|