Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9910 Öl Absaugpumpe 12 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9910 Öl Absaugpumpe 12 Volt
BGS 9910 Öl Absaugpumpe 12 Volt
Artikel-Nr.:
     492-26233
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9910
EAN/GTIN:
     4026947099101
Suchbegriffe:
Altölabsauggerät
Altölauffanggerät
Ölabsauggerät
Ölabsaugpumpe
BGS 9910 Öl Absaugpumpe 12 Volt

Beschreibung:

  • max. Förderleistung für Motoröl ca. 0,2 l / min (bei 40 °C Öltemperatur)
  • ideal für einen schnellen und sauberen Ölwechsel
  • der Betrieb erfolgt über die 12-V-Auto-Batterie durch Krokodilklemmen
  • 100 % Absaugung durch das Führungsrohr des Ölmessstabschachtes per Ölabsaugsonde durchgehend mit 6mm Durchmesser
  • komplett mit allem nötigen Zubehör und Anleitung
  • max. Ansaughöhe 70cm
  • nicht geeignet für Kraftstoffe und andere leicht entzündliche Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: bgs ölabsauggerät, altölabsauggerät, BGS 9910 Öl Absaugpumpe 12 Volt Ölabsaugpumpe Pumpe Saugpumpe Ölsaugpumpe Umfüllpumpe Motoren Ölwechsel Öldienst Ölfilter Getriebe Befüllen Motor Absaugen Pumpen Öl Flüssigkeiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,32*
€ 45,23*
5 Tage
165
€ 4,90*
ab € 33,36*
€ 45,23*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.