Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9210 Druckluft Ölfasspumpe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 9210 Druckluft Ölfasspumpe
Artikel-Nr.:
     492-26237
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9210
EAN/GTIN:
     4026947092102
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
BGS 9210 Druckluft Ölfasspumpe

Beschreibung:

  • Druckluft Ölfasspumpe zum Absaugen von Öl aus Fässern
  • geeignet für 200 Liter Fässer
  • einfach und leicht zu bedienen
  • für alle nicht-korrosiven Flüssigkeiten
  • Lufteinlass 6,3mm (1/4")
  • empfohlener Luftschlauch Ø9,5mm
  • Betriebsdruck 2 - 7 bar
  • Saugschlauch Ø 12,7mm
  • Förderleistung 2 - 11 l/min
  • Viskosität 0 - 120
  • nicht geeignet für Kraftstoffe und andere leicht entzündliche Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, bgs fasspumpe, abfüllpumpe, BGS 9210 Druckluft Ölfasspumpe Ölfass Ölfässer Hebel Pumpe Motoren Ölwechsel Öldienst Ölfilter Getriebe Befüllen Motor Absaugen Pumpen Öl Flüssigkeiten Druckluftölfasspumpe Druckluftwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 240,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 291,55*
€ 346,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 288,54*
€ 343,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 276,66*
€ 329,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 259,27*
€ 308,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,96*
€ 286,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.