| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26259 Herst.-Nr.: 100551 EAN/GTIN: 4260041650589 |
| |
|
| | |
| FLUID 100551 Absperrband Warnband ROBUST Rot Weiß quer gestreift Länge 250m Beschreibung: - zur Kennzeichnung von Absperrungen und Sicherung von Gefahrenstellen
- ideal auch beim Umzug, Sportplatz, Garten, Neuanpflanzungen, Freizeit und Veranstaltungen
- hergestellt in Deutschland
- hohe Dehnfestigkeit, aber mit Muskelkraft reißbar
Technische Angaben: - Ausführung: Robust
- Länge / Rolle: 250 Meter
- Breite: 80mm
- Dicke: ca. 30 μ
- rot / weiß markiert
- quergestreift
- Lichtbeständigkeit: 6-7
- Farbe auf Wasserbasis
- beidseitiger Druck
- Material: HD-PE Polyethylen, grundwasserneutral & umweltfreundlich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband rot, absperrband, Fluid 100551 250 Meter Trassierband Absperrband Warnband Flatterband rot weiß Werkstattundwerkzeuge Pfosten Pylone Absperrketten ABSPERR-WARNBAND ROBUST Sicherheitsband Flatterband Baustellenabsicherung Warnleine Flatterleine Gelber |
| | |
| |