Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6885 Mundstück für Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6885 Mundstück für Fettpresse
BGS 6885 Mundstück für Fettpresse
BGS 6885 Mundstück für Fettpresse
BGS 6885 Mundstück für Fettpresse
BGS 6885 Mundstück für Fettpresse
Artikel-Nr.:
     492-26327
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6885
EAN/GTIN:
     4026947068855
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
BGS 6885 Mundstück für Fettpresse

Beschreibung:

  • Mundstück zur Verwendung mit Druckschlauch
  • das Mundstück ist geeignet zum Aufsatz auf Kegelschmiernippel
  • Gewinde M10 x 1,0

Technische Daten:

  • Breite: 64mm
  • Bruttogewicht: 36g
  • Höhe: 19mm
  • Tiefe: 87mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 6885 Mundstück für Fettpresse Druckschlauch Schmiernippel Handhebelpresse Hebelpresse Schmierpresse Einhandpresse Einhandfettpresse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,75*
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 9,75*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3143
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.