Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 373506 CEE Aufbausteckdose Einspeisedose Aufbau 230 Volt IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 373506 CEE Aufbausteckdose Einspeisedose Aufbau 230 Volt IP44
ProPlus 373506 CEE Aufbausteckdose Einspeisedose Aufbau 230 Volt IP44
ProPlus 373506 CEE Aufbausteckdose Einspeisedose Aufbau 230 Volt IP44
ProPlus 373506 CEE Aufbausteckdose Einspeisedose Aufbau 230 Volt IP44
ProPlus 373506 CEE Aufbausteckdose Einspeisedose Aufbau 230 Volt IP44
ProPlus 373506 CEE Aufbausteckdose Einspeisedose Aufbau 230 Volt IP44
ProPlus 373506 CEE Aufbausteckdose Einspeisedose Aufbau 230 Volt IP44
Artikel-Nr.:
     492-26690
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     373506
EAN/GTIN:
     8719497084500
Suchbegriffe:
Einspeisestecker
Einspeisungsstecker
ProPlus 373506 CEE Aufbausteckdose Einspeisedose 230 Volt

Beschreibung:

  • eine robuste Einspeisesteckdose zum Aufbau
  • zur Nachrüstung am Wohnwagen / Wohnmobil
  • Material: schlagfestes Polyamid
  • Schutzklasse: IP44, spritzwassergeschützt
  • CEE Stecker 16 Ampere 3 polig
  • Maß zwischen den Löchern zum Anschrauben: 50mm
  • Abmaß: Höhe 14cm x Breite 6,5cm x Höhe 6,5cm

Hinweis:

  • Lieferung ohne Anschlußkabel
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 373506 CEE Aufbausteckdose Einspeisedose 230 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 15,07*
9 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,83*
€ 22,94*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.