Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 759 Satz Bits für Bohrmaschinen Antrieb 6,3mm (1/4") 41 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 759 Satz Bits für Bohrmaschinen Antrieb 6,3mm (1/4") 41 teilig
BGS DIY 759 Satz Bits für Bohrmaschinen Antrieb 6,3mm (1/4") 41 teilig
BGS DIY 759 Satz Bits für Bohrmaschinen Antrieb 6,3mm (1/4") 41 teilig
BGS DIY 759 Satz Bits für Bohrmaschinen Antrieb 6,3mm (1/4") 41 teilig
BGS DIY 759 Satz Bits für Bohrmaschinen Antrieb 6,3mm (1/4") 41 teilig
BGS DIY 759 Satz Bits für Bohrmaschinen Antrieb 6,3mm (1/4") 41 teilig
BGS DIY 759 Satz Bits für Bohrmaschinen Antrieb 6,3mm (1/4") 41 teilig
Artikel-Nr.:
     492-26753
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     759
EAN/GTIN:
     4026947007595
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
BGS DIY 759 Satz Bits für Bohrmaschinen Antrieb 6,3mm (1/4") 41 teilig

Beschreibung:

  • Bohrmaschinen-Bit-Satz
  • aus Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferumfang:

  • Bit, 50mm, Schlitz 5mm - 6mm
  • Bit, 50mm, Innensechskant 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6mm
  • Bit, 50mm, T-Profil (für Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
  • Bit-Einsätze, 36mm - 38mm, Innensechskant 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13mm
  • Gürtelclip
  • magnetischer Bithalter, 60mm
  • Doppel-Bit, 110mm, Kreuzschlitz PH2
  • Bit, 100mm, Kreuzschlitz PH2
  • Doppel-Bit, 110mm, Kreuzschlitz PZ2
  • Bit, 100mm, Kreuzschlitz PZ2
  • Doppel-Bit, 45mm, Schlitz 5mm
  • Doppel-Bit, 65mm, Kreuzschlitz PH1 - PH3
  • Doppel-Bit, 65mm, Kreuzschlitz PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Adapter, 50mm, für Innenvierkant 6,3 mm (1/4")
  • Spiralbohrer, 63mm - 104mm, Ø 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5mm

Technische Daten:

  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 870g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, bit-satz 41 teilig, BGS DIY 759 Satz Bits für Bohrmaschinen Antrieb 6, 3mm (1/4") 41 teilig Einsätze Steckschlüsselsätze Werkzeug Werkzeuge Steckschlüsseleinsatz Bit Biteinsatz Biteinsätze Bitsortiment Bohrmaschinenbits Doppelbits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,29*
€ 23,20*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 16,22*
€ 23,20*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.