Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 4830 Satz Bits Antrieb 6,3mm (1/4") 20 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 4830 Satz Bits Antrieb 6,3mm (1/4") 20 teilig
BGS DIY 4830 Satz Bits Antrieb 6,3mm (1/4") 20 teilig
BGS DIY 4830 Satz Bits Antrieb 6,3mm (1/4") 20 teilig
BGS DIY 4830 Satz Bits Antrieb 6,3mm (1/4") 20 teilig
Artikel-Nr.:
     492-26796
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4830
EAN/GTIN:
     4026947048307
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
BGS DIY 4830 Satz Bits Antrieb 6,3mm (1/4") 20 teilig

Beschreibung:

  • Bit-Satz aus Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferumfang:

  • 4 x Bits, Schlitz 3 - 4,5 - 6 - 7mm
  • 4 x Bits, Kreuzschlitz PH0 - PH1 - PH2 - PH3
  • 4 x Bits, Kreuzschlitz PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
  • 4 x Bits, T-Profil (für Torx) T10 - T15 - T20 - T30
  • 4 x Bits, Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6mm

Technische Daten:

  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 130g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, bit-satz 20teilig, BGS DIY 4830 Satz Bits Antrieb 6, 3mm (1/4") 20 teilig Einsätze Steckschlüsselsätze Werkzeug Werkzeuge Steckschlüsseleinsatz Bit Biteinsatz Biteinsätze Bitsortiment Kreuzschlitz Schlitz T-Profil Innensechskant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 11,11*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 11,11*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.