Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 9787 Satz Ölfilterschlüssel 30 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 9787 Satz Ölfilterschlüssel 30 teilig
BGS DIY 9787 Satz Ölfilterschlüssel 30 teilig
BGS DIY 9787 Satz Ölfilterschlüssel 30 teilig
BGS DIY 9787 Satz Ölfilterschlüssel 30 teilig
BGS DIY 9787 Satz Ölfilterschlüssel 30 teilig
Artikel-Nr.:
     492-26940
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9787
EAN/GTIN:
     4026947097879
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
bgs ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
BGS DIY 9787 Satz Ölfilterschlüssel 30 teilig

Beschreibung:

  • schwarz lackierte Blechkappen

Lieferumfang:

  • Ölfilterkappe 66mm x 6, für Fiat Punto 1,2, Renault Clio 1,2, Rapid, Twingo
  • Ölfilterkappe 65mm x 14, für Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
  • Ölfilterkappe 65-67mm x 14, für Daihatsu, Toyota
  • Ölfilterkappe 68mm x 14, für Mazda, Ford, Subaru
  • Ölfilterkappe 73mm x 14, für Toyota, Lexus
  • Ölfilterkappe 74mm x 15, für Audi, Rover, Chrysler
  • Ölfilterkappe 74-76mm x 15, für Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes-Benz
  • Ölfilterkappe 75-77mm x 15, für VW, Audi, Isuzu, Mercedes-Benz
  • Ölfilterkappe 76mm x 12, für Fiat, Mercedes-Benz, Renault
  • Ölfilterkappe 76mm x 14, für VW, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Opel
  • Ölfilterkappe 76mm x 30, für Ford
  • Ölfilterkappe 76 mm x 8, für Fiat, Lancia
  • Ölfilterkappe 78mm x 15, für Nissan, Ford, Toyota
  • Ölfilterkappe 80mm x 15, für Nissan, Honda, Opel, Mazda
  • Ölfilterkappe 80-82mm x 15, für Subaru, Toyota, Honda, Nissan
  • Ölfilterkappe 86mm x 16, für Volvo
  • Ölfilterkappe 86mm x 18, für VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
  • Ölfilterkappe 90mm x 15, für Honda, Mitsubishi, Isuzu
  • Ölfilterkappe 92mm x 10, für Fiat
  • Ölfilterkappe 93mm x 15, für Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda
  • Ölfilterkappe 93mm x 36, für Ford
  • Ölfilterkappe 93mm x 45, für VW, Audi TDI
  • Ölfilterkappe 95mm x 15, für Toyota, Alfa Romeo, Ford
  • Ölfilterkappe 96mm x 18, für Audi A4, A6 TDI, Passat TDI, Renault Laguna
  • Ölfilterkappe 100mm x 15, für Isuzu, Mitsubishi
  • Ölfilterkappe 106mm x 15, für Fiat Ducato
  • Ölfilterkappe 108mm x 15, für Volvo
  • Ölfilterkappe 108mm x 18, für Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic
Weitere Suchbegriffe: BGS DIY 9787 Satz Ölfilterschlüssel 30 teilig Ölfilterkappe Ölfilter Lösen Schlüssel Kappe Ölservice Öldienst Ölwechsel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
476
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 90,23*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,87*
€ 92,13*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 71,87* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.