Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2904 Karosserie Richtklemme Zugklemme 43mm zwei Zugrichtungen max. 5t seitli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2904 Karosserie Richtklemme Zugklemme 43mm zwei Zugrichtungen max. 5t seitli
BGS 2904 Karosserie Richtklemme Zugklemme 43mm zwei Zugrichtungen max. 5t seitli
BGS 2904 Karosserie Richtklemme Zugklemme 43mm zwei Zugrichtungen max. 5t seitli
Artikel-Nr.:
     492-27075
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2904
EAN/GTIN:
     4048769020118
Suchbegriffe:
BGS 2904 Karosserie Richtklemme Zug...
BGS 2904 Karosserie Richtklemme Zugklemme 43mm zwei Zugrichtungen max. 5t seitlich 2t

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Richten von Unfallschäden
  • Richtklemme für zwei Zugrichtungen
  • kein Verdrehen durch Sicherungsvorrichtung
  • Klauenbreite ca. 43mm
  • Einspanntiefe ca. 22mm
  • Länge: 210mm
  • Haltekraft der Klaue wird unter Zug selbstständig höher
  • 35 x 42mm Zugöse
  • max. Zugkraft: 5 Tonnen / 5000kg
  • seitliche Zugkraft: 2 Tonnen / 2000kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,71*
€ 70,45*
5 Tage
105
€ 4,90*
ab € 54,71*
€ 70,45*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7021
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.