Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2907 Karosserie Richtklemme Zugklemme 90° gewinkelt 40mm eine Zugrichtung ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2907 Karosserie Richtklemme Zugklemme 90° gewinkelt 40mm eine Zugrichtung ma
BGS 2907 Karosserie Richtklemme Zugklemme 90° gewinkelt 40mm eine Zugrichtung ma
Artikel-Nr.:
     492-27077
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2907
EAN/GTIN:
     4026947029078
Suchbegriffe:
BGS 2907 Karosserie Richtklemme Zug...
BGS 2907 Karosserie Richtklemme Zugklemme 90° gewinkelt 40mm eine Zugrichtung max. 2t

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Richten von Unfallschäden
  • Richtklemme für eine Zugrichtung
  • kein Verdrehen durch Sicherungsvorrichtung
  • Klauentyp 90° gewinkelt
  • Klauenbreite ca. 40mm
  • Einspanntiefe ca. 28mm
  • Länge: 165mm
  • feste Zugöse
  • (25 x 35) x 50mm Zugösenöffnu
  • max. Zugkraft: 2 Tonnen / 2000kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,09*
€ 96,57*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 76,23*
€ 96,57*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.