BGS DIY 8140 Arretierungswerkzeug Motoreinstellwerkzeug VW Audi Seat Skoda
Beschreibung:
- ein sehr umfangreicher Satz mit dem wichtigsten Spezialwerkzeug für Einstellarbeiten an Zahnriemen und Nockenwelle / Zahnriemenwechsel an Volkswagen Audi Seat Skoda Motoren
- zum Blockieren von Nockenwelle und Kurbelwelle zum Wechsel des Zahnriemens
- Lieferung im stabilem Hartschalenkoffer zur Aufbewahrung
- dieser Satz wird schon in vielen herstellerunabhängigen KfZ Werkstätten erfolgreich eingesetzt, weil er das häufigst benötigte Werkzeug enthält
HINWEIS aufgrund vieler Anfragen:
- Wir können keine Auskunft zu Fragen wie. z.B. "Passt der Satz für meinen Audi XY mit XY Motor Baujahr ZZZZ" geben
- Prüfen Sie anhand der fahrzeugspezifischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten welches Spezialwerkzeug Sie benötigen.
- Anhand der untenstehenden Auflistung können Sie bestimen, ob das Werkzeug für Ihr Fahrzeug im Satz enthalten ist.
Bestückungsliste:
Wie OEM Anzahl Bezeichnung / Hinweise T10123 2 x Nockenwellenfixierung wie OEM T10123 (für Polo 2002 >, 3-Zyl. Einspritzmotor (Kennbuchstabe AZQ), T10121 1 x Fixierbolzen (Polo 2002>, 3-Zyl. 2V Motor, Arretierung der Kurbelwelle bei Prüfung der Steuerzeiten) T10020 / MATRA V159 1 x Mutterndreher / Schlüssel für Spannrolle verstellbar wie OEM VAG T10020 / MATRA V159 3458 1 x Paar Nockenwellenfixierung mit Kette 3369 4 x Servicestellung Frontend T10016 1 x Nockenwellenarretierung 2065 A
Skoda Nummer
MP 1 - 300 1 x Einstell-Lineal Nockenwelle zum arretieren bei Ausbau des Zahnriemens wie OEM T10050 1 x Kurbelwellenstopp zum Fixieren der Kurbelwelle am Kurbelwellenzahnrad beim Einstellen der Steuerzeiten, 1,9 LiterTDI T10100 1 x Kurbelwellenstopp zum Fixieren der Kurbelwelle am Kurbelwellenzahnrad beim Einstellen der Steuerzeiten, 2,0 LiterTDI, ovales Kurbelwellenrad T40237
(ersetzt 3242) 1 x Fixierschraube für Audi A8 2010 >
8-Zyl. TDI Common Rail 4,2l 4V Motor 2064 1 x Absteckdorn - Einspritzpumpenrad arretieren bei Zahnriemen ausbauen 3359 1 x Absteckstift für Diesel-Einspritzpumpe Einspritzpumpenrad arretieren bei Zahnriemenaus- und einbau T10098 A 1 x Nockenwellenlineal Einstellung der Nockenwelle 3418 1 x Nockenwellenlineal Einstellung der Nockenwelle T10008 1 x Absteckplättchen T10008 Fixieren des hydraulischen Zahnriemenspanners bei Ein- und Ausbau des Zahnriemens T10115 1 x Spannrollenarretierung T10060/A 1 x Absteckdorn Volkswagen und Audi Modelle,
Einspritz- und Dieselmotoren
Arretieren des Spannelementes bei Demontage des Keilrippenriemens.
Das Spezialwerkzeug T10060A ersetzt den Absteckdorn T10060 T40011 1 x Absteckstift zum Arretieren des Zahnriemenspannelementes T10120 1 x Fixierbolzen Polo 2002>, 3-Zyl. Einspritzmotor,
Arretierung der Nockenwelle bei Prüfung der Steuerzeiten T20018A / T20044 / 3366 1 x Halter für Kettenspanner zum Ein- Ausbau T10265 1 x Golf 2004 >, Touran 2004 >, Sharan 1996 >, Caddy 2004 >, 4-Zyl. Dieselmotor, Arretierung der Spannrolle bei Aus- und Einbau des Zahnriemens an Fahrzeugen mit modifizierter Aggregatelagerung T10264 1 x T10264 Golf 2004 >, Touran 2004 >, Sharan 1996 >, Caddy 2004 >, 4-Zyl. Dieselmotor, Betätigung der Spannrolle bei Aus- und Einbau des Zahnriemens an Fahrzeugen mit modifizierter Aggregatelagerung
3er Werkzeug mit Absteckstiften 4, 7 und 8mm 1 x 3er Werkzeug mit Absteckstiften 4, 7 und 8mm 1 x Absteckwerkzeug Dorndurchmesser 2,5mm, 90° abgewinkelt 1 x Spezialschlüssel SW 22mm, 1/2" Antrieb 1 x Absteckdorn Nockenwelle 5,9mm Durchmesser 1 x Schraube M5 x 60mm 1 x Gewindestift M5 mit 2 Muttern 55m Wie OEM Anzahl Bezeichnung / Hinweise T10123 2 x Nockenwellenfixierung wie OEM T10123 (für Polo 2002 >, 3-Zyl. Einspritzmotor (Kennbuchstabe AZQ), T10121 1 x Fixierbolzen (Polo 2002>, 3-Zyl. 2V Motor, Arretierung der Kurbelwelle bei Prüfung der Steuerzeiten) T10020 / MATRA V159 1 x Mutterndreher / Schlüssel für Spannrolle verstellbar wie OEM VAG T10020 / MATRA V159 3458 1 x Paar Nockenwellenfixierung mit Kette 3369 4 x Servicestellung Frontend T10016 1 x Nockenwellenarretierung 2065 A
Skoda Nummer
MP 1 - 300 1 x Einstell-Lineal Nockenwelle zum arretieren bei Ausbau des Zahnriemens wie OEM T10050 1 x Kurbelwellenstopp zum Fixieren der Kurbelwelle am Kurbelwellenzahnrad beim Einstellen der Steuerzeiten, 1,9 LiterTDI T10100 1 x Kurbelwellenstopp zum Fixieren der Kurbelwelle am Kurbelwellenzahnrad beim Einstellen der Steuerzeiten, 2,0 LiterTDI, ovales Kurbelwellenrad T40237
(ersetzt 3242) 1 x Fixierschraube für Audi A8 2010 >
8-Zyl. TDI Common Rail 4,2l 4V Motor 2064 1 x Absteckdorn - Einspritzpumpenrad arretieren bei Zahnriemen ausbauen 3359 1 x Absteckstift für Diesel-Einspritzpumpe Einspritzpumpenrad arretieren bei Zahnriemenaus- und einbau T10098 A 1 x Nockenwellenlineal Einstellung der Nockenwelle 3418 1 x Nockenwellenlineal Einstellung der Nockenwelle T10008 1 x Absteckplättchen T10008 Fixieren des hydraulischen Zahnriemenspanners bei Ein- und Ausbau des Zahnriemens T10115 1 x Spannrollenarretierung T10060/A 1 x Absteckdorn Volkswagen und Audi Modelle,
Einspritz- und Dieselmotoren
Arretieren des Spannelementes bei Demontage des Keilrippenriemens.
Das Spezialwerkzeug T10060A ersetzt den Absteckdorn T10060 T40011 1 x Absteckstift zum Arretieren des Zahnriemenspannelementes T10120 1 x Fixierbolzen Polo 2002>, 3-Zyl. Einspritzmotor,
Arretierung der Nockenwelle bei Prüfung der Steuerzeiten T200018A / T20044 / 3366 1 x Halter für Kettenspanner zum Ein- Ausbau T10265 1 x Golf 2004 >, Touran 2004 >, Sharan 1996 >, Caddy 2004 >, 4-Zyl. Dieselmotor, Arretierung der Spannrolle bei Aus- und Einbau des Zahnriemens an Fahrzeugen mit modifizierter Aggregatelagerung T10264 1 x T10264 Golf 2004 >, Touran 2004 >, Sharan 1996 >, Caddy 2004 >, 4-Zyl. Dieselmotor, Betätigung der Spannrolle bei Aus- und Einbau des Zahnriemens an Fahrzeugen mit modifizierter Aggregatelagerung
3er Werkzeug mit Absteckstiften 4, 7 und 8mm 1 x 3er Werkzeug mit Absteckstiften 4, 7 und 8mm 1 x Absteckwerkzeug Dorndurchmesser 2,5mm, 90° abgewinkelt 1 x Spezialschlüssel SW 22mm, 1/2" Antrieb 1 x Absteckdorn Nockenwelle 5,9mm Durchmesser 1 x Schraube M5 x 60mm 1 x Gewindestift M5 mit 2 Muttern 55m