Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8245 Satz Einzieher für Antriebswellen 7 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8245 Satz Einzieher für Antriebswellen 7 teilig
BGS 8245 Satz Einzieher für Antriebswellen 7 teilig
BGS 8245 Satz Einzieher für Antriebswellen 7 teilig
BGS 8245 Satz Einzieher für Antriebswellen 7 teilig
BGS 8245 Satz Einzieher für Antriebswellen 7 teilig
BGS 8245 Satz Einzieher für Antriebswellen 7 teilig
BGS 8245 Satz Einzieher für Antriebswellen 7 teilig
Artikel-Nr.:
     492-27240
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8245
EAN/GTIN:
     4026947082455
Suchbegriffe:
BGS 8245 Satz Einzieher für Antrieb...
BGS 8245 Satz Einzieher für Antriebswellen 7 teilig

Beschreibung:

  • zum Einziehen der Antriebswellen in die Radnabe
  • gelagert in einem genormten Industrielager
  • beinhaltet 6 Ziehhülsen mit unterschiedlichen Gewinden

passend für folgende Fahrzeuge:

  • M16 x 1,5mm: für Subaru
  • M20 x 1,5mm: für VW Beetle, Touareg - Porsche Cayenne
  • M22 x 1,5mm: für BMW E30, E46
  • M24 x 1,5mm: für BMW E36 - Mercedes W203
  • M27 x 1,5mm: für BMW E32, E34, E38, E39, X5
  • M30 x 1,5mm: für BMW E32, E34, E36
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
134
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 107,09*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 85,24*
€ 107,09*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 85,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.