Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 343108 Verteilerdose Verteilerblock 8 fach mit Halter für 8 Flachsicheru


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 343108 Verteilerdose Verteilerblock 8 fach mit Halter für 8 Flachsicheru
ProPlus 343108 Verteilerdose Verteilerblock 8 fach mit Halter für 8 Flachsicheru
ProPlus 343108 Verteilerdose Verteilerblock 8 fach mit Halter für 8 Flachsicheru
Artikel-Nr.:
     492-27918
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     343108
EAN/GTIN:
     8718546657276
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
ProPlus 343108 Verteilerdose Verteilerblock 8 fach mit Halter für 8 Flachsicherungen

Beschreibung:

  • Verteilerblock zum Anschluß von Kabeln mittels KFZ Kabelschuh /  Flachstecker 6,3
  • geeignet zur Nachrüstung elektrischer Leitungen im KFZ Boot Wohnmobil Wohnwagen
  • je Kabelstrang mit ein Halter für Flachsicherung max. 40 Ampere (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • mit durchsichtigen Abdeckkappen der Sicherungen mit Verschlußschrauben
  • Material Verteilerblock: Kunststoff

Technische Daten:

  • 8 x Eingang für KFZ Stecker 6.3
  • 8 x Ausgang für KFZ Stecker 6.3
  • mit 2 Löchern zum Befestigen (Lochabstand 107mm)
  • Abmaß: Länge 155mm - Breite 53mm - Höhe (inkl. Verschlußschraube) 51mm
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene Verteilerblock, hutschiene verteilerblock, ProPlus 343108 Verteilerdose Verteilerblock 8 fach mit Halter für 8 Flachsicherungen Verteilerblock Anschlussbox Anschlußbox Abzweigdose Kabelverbindungsdose Verteilerdose Kabelanschlusskasten KfZ Elektrik Sicherung ato Atc Boot Wohnmobil Wohnwagen Nachrüsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.