| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-2798 Herst.-Nr.: 1866 EAN/GTIN: 5018341018665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Satz 1866 FORD Nockenwellen Arretierung fü 1,8 D / TD 2,5 Di / TCi Beschreibung: - verschiedene Absteckstifte zum Verblocken der Nockenwelle beim Zahnriemenwechsel
- Material: Metall, verchromt, teilweise brüniert
Folgende Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten: - 1 x Absteckstift 6mm mit Resez 90° gewinkelt wie OEM Code 23-019
- 1 x Absteckstift 6mm wie OEM 0178B
- 1 x Absteckstift 8mm wie OEM 0153-M / 0178/C/D
- 1 x Absteckstift 9,5mm wie OEM 21-123
- 1 x Absteckstift 10mm wie OEM 23-020
- 1 x Absteckstift 12,7mm wie OEM 23-020
- 1 x OT Schraube Einstellstift Einstecksteck Kurbelwellen wie OEM 303-193 (früher 21-104)
- 1 x Klammer wie OEM 21-105
Geeignet für folgende Motoren: Für folgende Motoren geeignet - Hinweis letzte Spalte beachten? Modell Motor Baujahr Motorkennbuchstabe Kraftstoff Fiesta / VAN 1,8D 1988 - 1999 J4C / RFD / RFK / RFN / RTA / RTB / RTC / RTD / RTE / RTF / RTG / RTH / RTJ / RTK / RVA Diesel Mondeo 1,8D 1988 - 1999 J4C / RFD / RFK / RFN / RTA / RTB / RTC / RTD / RTE / RTF / RTG / RTH / RTJ / RTK / RVA Diesel Escort / VAN 1,8D /TD 1988 - 1999 J4C / RFD / RFK / RFN / RTA / RTB / RTC / RTD / RTE / RTF / RTG / RTH / RTJ / RTK / RVA Diesel Courier / Kombi 1,8D 1988 - 1999 J4C / RFD / RFK / RFN / RTA / RTB / RTC / RTD / RTE / RTF / RTG / RTH / RTJ / RTK / RVA Diesel Orion 1,8D/TD 1988 - 1999 J4C / RFD / RFK / RFN / RTA / RTB / RTC / RTD / RTE / RTF / RTG / RTH / RTJ / RTK / RVA Diesel Transit 2,5 Di / Turbo 1995 - 2000 4EB / 4EC / 4ED / 4FB / 4FC / 4FD / 4GA / 4GB / 4GC / 4GD / 4GE / 4HB / 4HC Diesel Transit 2,5 TCI 1995 - 2000 4EB / 4EC / 4ED / 4FB / 4FC / 4FD / 4GA / 4GB / 4GC / 4GD / 4GE / 4HB / 4HC Diesel Flareside 2,5 D 1995 - 2000 4EB / 4EC / 4ED / 4FB / 4FC / 4FD / 4GA / 4GB / 4GC / 4GD / 4GE / 4HB / 4HC Diesel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |