Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Vielzahn
>
Artikel
BGS 5105-M5 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M5 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-28495
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
5105-M5
EAN/GTIN:
4048769017958
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
BGS 5105-M5 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M5 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
Beschreibung:
Bit-Einsatz mit Rändelung
Technische Daten:
Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
Abtriebsprofilgröße: M5
Antriebsprofil: Innenvierkant
Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
Bruttogewicht: 20g
Länge: 38mm
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
... >
Bitsätze & Bits
>
Biteinsätze Antrieb 6,3mm (1/4")
>
Innenvielzahn für XZN
Weitere Suchbegriffe:
XZN-Bit
,
Bit (Vierkant)
,
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
bit vielzahn bgs
,
bit (vierkant)
,
vielzahn-bit m5
,
BGS 5105-M5 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M5 Länge 38mm Antrieb 6
,
3mm (1/4") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Biteinsatz
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 492
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,71*
Lager 554
6 Tage
135
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 492
Versand:
Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 492
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS 2503 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M8 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
2503
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS 2506 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M10 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4"
BGS Technic
2506
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS 2507 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M12 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4"
BGS Technic
2507
ab € 6,87*
Ähnlich
BGS 5105-M4 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M4 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/
BGS Technic
5105-M4
ab € 6,00*
Ähnlich
Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innenvielzahn (für XZN) M6
BGS Technic
5105-M6
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen