Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Keilzahn
>
Artikel
BGS 5483-M8 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M8 Länge 75mm Antrieb 12,5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-28654
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
5483-M8
EAN/GTIN:
4048769005832
Suchbegriffe:
Bit (Keilzahn)
Bit Keilzahn
Keilzahn-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 5483-M8 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M8 Länge 75mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Beschreibung:
geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
Technische Daten:
Abtriebsprofil: Keil-Profil (für RIBE)
Abtriebsprofilgröße: M8
Antriebsprofil: Innenvierkant
Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
Bruttogewicht: 90g
Länge: 75mm
Material: Chrom-Molybdän-Stahl
... >
Biteinsätze Antrieb 12,5mm (1/2")
>
Keil-Profil für Ribe
>
Kraft (Schlagschrauber)
Weitere Suchbegriffe:
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
bit (vierkant)
,
BGS 5483-M8 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M8 Länge 75mm Antrieb 12
,
5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Keil Profil Schlagschrauberbetrieb Handschrauberbetrieb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen