Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5486-T30 Kraft Biteinsatz T-Profil (für Torx) T30 Länge 42mm Antrieb 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5486-T30 Kraft Biteinsatz T-Profil (für Torx) T30 Länge 42mm Antrieb 12,5mm
BGS 5486-T30 Kraft Biteinsatz T-Profil (für Torx) T30 Länge 42mm Antrieb 12,5mm
Artikel-Nr.:
     492-28704
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5486-T30
EAN/GTIN:
     4048769044091
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 5486-T30 Kraft Biteinsatz T-Profil (für Torx) T30 Länge 42mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße: T30
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 66g
  • Länge: 42mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl 
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit torx 30, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 5486-T30 Kraft Biteinsatz T-Profil (für Torx) T30 Länge 42mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Schlagschrauberbetrieb Handschrauberbetrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,52*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,52*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5486-T20
ab € 9,41*
Ähnlich
BGS Technic
5486-T25
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5486-T27
ab € 6,50*
Ähnlich
BGS Technic
5486-T40
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5486-T45
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5486-T50
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5486-T55
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5486-T60
ab € 8,19*
Ähnlich
BGS Technic
5486-T70
ab € 8,20*
Ähnlich
BGS Technic
5486-T80
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.