Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4474 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4474 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 4474 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 4474 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-28756
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4474
EAN/GTIN:
     4026947044743
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 4474 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz
  • mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße: T50
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 100g
  • Länge: 100mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit torx 50, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 4474 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 100mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Rändelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,59*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 11,16*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4467
ab € 7,71*
Ähnlich
BGS Technic
4468
ab € 7,70*
Ähnlich
BGS Technic
4469
ab € 7,69*
Ähnlich
BGS Technic
4470
ab € 7,71*
Ähnlich
BGS Technic
4471
ab € 7,70*
Ähnlich
BGS Technic
4472
ab € 7,71*
Ähnlich
BGS Technic
4473
ab € 7,70*
Ähnlich
BGS Technic
4475
ab € 7,70*
Ähnlich
BGS Technic
4476
ab € 8,55*
Ähnlich
BGS Technic
4477
ab € 8,54*
Ähnlich
BGS Technic
9628
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.