Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5189-T70 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T70 Länge 80mm Antrieb 20mm (3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5189-T70 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T70 Länge 80mm Antrieb 20mm (3/4")
BGS 5189-T70 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T70 Länge 80mm Antrieb 20mm (3/4")
Artikel-Nr.:
     492-28781
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5189-T70
EAN/GTIN:
     4048769043278
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 5189-T70 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T70 Länge 80mm Antrieb 20mm (3/4")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz
  • mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße: T70
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 20mm
  • Bruttogewicht: 350g
  • Länge: 80mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bgs bit torx, bit (torx®), bit torx70, BGS 5189-T70 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T70 Länge 80mm Antrieb 20mm (3/4") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Rändelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,63*
€ 20,55*
6 Tage
33
€ 6,90*
ab € 14,59*
€ 20,55*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5189-T100
ab € 17,86*
Ähnlich
BGS Technic
5189-T60
ab € 14,51*
Ähnlich
BGS Technic
5189-T80
ab € 17,10*
Ähnlich
BGS Technic
5189-T90
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.