Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5480 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) T20 - T70 Antrieb 12,5mm (1/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5480 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) T20 - T70 Antrieb 12,5mm (1/
BGS 5480 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) T20 - T70 Antrieb 12,5mm (1/
BGS 5480 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) T20 - T70 Antrieb 12,5mm (1/
BGS 5480 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) T20 - T70 Antrieb 12,5mm (1/
BGS 5480 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) T20 - T70 Antrieb 12,5mm (1/
BGS 5480 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) T20 - T70 Antrieb 12,5mm (1/
BGS 5480 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) T20 - T70 Antrieb 12,5mm (1/
Artikel-Nr.:
     492-28814
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5480
EAN/GTIN:
     4026947054803
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
BGS 5480 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) T20 - T70 Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Kraft-Bit-Einsätze 9 teilig
  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • Größen: T-Profil (für Torx) T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 5480-T20 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx): T20
  • 1 x BGS 5480-T25 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx): T25
  • 1 x BGS 5480-T30 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx): T30
  • 1 x BGS 5480-T40 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx): T40
  • 1 x BGS 5480-T45 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx): T45
  • 1 x BGS 5480-T50 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx): T50
  • 1 x BGS 5480-T55 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx): T55
  • 1 x BGS 5480-T60 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx): T60
  • 1 x BGS 5480-T70 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx): T70

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 1160g
  • Länge: 75mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, BGS 5480 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) T20 - T70 Antrieb 12, 5mm (1/2") Steckschlüssel Stecknuss Stecknüsse Einsatz Einsätze Bits Bit Schlagschrauberbetrieb Handschrauberbetrieb Handschrauber Schlagschrauber geeignet Impacteinsatz Impactbits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,65*
€ 62,80*
5 Tage
500
€ 4,90*
ab € 47,87*
€ 62,80*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.