Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9384 Satz Color Bits und Steckschlüssel 28 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9384 Satz Color Bits und Steckschlüssel 28 teilig
BGS 9384 Satz Color Bits und Steckschlüssel 28 teilig
BGS 9384 Satz Color Bits und Steckschlüssel 28 teilig
BGS 9384 Satz Color Bits und Steckschlüssel 28 teilig
BGS 9384 Satz Color Bits und Steckschlüssel 28 teilig
BGS 9384 Satz Color Bits und Steckschlüssel 28 teilig
BGS 9384 Satz Color Bits und Steckschlüssel 28 teilig
Artikel-Nr.:
     492-29038
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9384
EAN/GTIN:
     4026947093840
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
BGS 9384 Satz Color Bits und Steckschlüssel 28 teilig

Beschreibung:

  • Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"), mit Rändelung: SW 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13mm
  • Bit-Knarren-Adapter, Außensechskant 6,3mm (1/4") - Außenvierkant 6,3mm (1/4") | 25,5mm
  • Automatischer Bithalter, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") - Abtrieb Innensechskant 6,3mm (1/4"), 60mm
  • 20 x farblich codierte Bits, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"):
    • Schlitz: 4-6mm
    • Kreuzschlitz PH: PH1 - PH2 - PH3
    • Kreuzschlitz PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
    • Innensechskant: 4 - 5mm
    • T-Profil (für Torx): T10 - T15 - T20 - T25 - T30
    • T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T10 - T15 - T20 - T25 - T30

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 410g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
    Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-TR-Satz, 1/4" knarrenkasten bgs, bit satz, bgs bit-satz, BGS 9384 Satz Color Bits und Steckschlüssel 28 teilig Nuss Nüsse Bitadapter Steckschlüsseleinsatz Nusskasten Bitsortiment Bitadapter Bitsatz Kombisatz Colorbits
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 492
    unbekannt
    € 5,95*
    ab € 15,36*
    € 22,06*
    1 Tag
    8
    € 6,90*
    ab € 15,38*
    € 22,06*
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,36* pro Satz)
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.