| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-29041 Herst.-Nr.: 786 EAN/GTIN: 4026947007861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 786 Satz Bits Außensechskant 6,3mm (1/4") & 10mm (3/8") Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung Beschreibung: - Bit-Satz 11 teilig
- aus Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferumfang: - 6 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,mm (1/4"), Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 3 x Bits, Antrieb Außensechskant 5/16", Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 - T45 - T50
- 1 x Bit-Adapter 6,3mm (1/4") x 6,3mm (1/4") Innenvierkant
- 1 x Bit-Adapter 8mm (5/16") x 10mm (3/8") Innenvierkant
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-TR-Satz, bgs bit-satz, bit satz, bit-satz 11teilig, BGS 786 Satz Bits Außensechskant 6, 3mm (1/4") & 10mm (3/8") Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung Nuss Nüsse Bitadapter Steckschlüsseleinsatz Nusskasten Bitsortiment Bitadapter Bitsatz Kombisatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 10,32* | € 14,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,29* | € 14,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,32* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|