Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9154 Zündkerzen Einsatz Sechskant SW 20,8mm 3-stufig ausziehbar Antrieb 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9154 Zündkerzen Einsatz Sechskant SW 20,8mm 3-stufig ausziehbar Antrieb 10mm
BGS 9154 Zündkerzen Einsatz Sechskant SW 20,8mm 3-stufig ausziehbar Antrieb 10mm
Artikel-Nr.:
     492-29178
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9154
EAN/GTIN:
     4026947091549
Suchbegriffe:
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Zündkerzeneinsatz
zündkerzeneinsatz 20,8 mm
zündkerzen steckschlüsseleinsatz
BGS 9154 Zündkerzen Einsatz Sechskant SW 20,8mm 3-stufig ausziehbar Antrieb 10mm (3/8")

Beschreibung:

  • Zündkerzen-Einsatz 
  • mit Rändelung
  • in 3 Stufen einstellbar
  • mit Haltegummi im Inneren, das die Zündkerzen festhält
  • aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge  137,5 - 157,5 - 197,5mm

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant 
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 330g
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 20,8mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 9154 Zündkerzen Einsatz Sechskant SW 20, 8mm 3-stufig ausziehbar Antrieb 10mm (3/8") Zünderkerzenwechsel Glühkerzenwechsel Glühkerzen Einsatz Schlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,48*
€ 28,61*
5 Tage
22
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 28,61*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.