Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1737 Zündkerzenstecker Zange mit Ringspitze Ø 16mm Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1737 Zündkerzenstecker Zange mit Ringspitze Ø 16mm Länge 200mm
BGS 1737 Zündkerzenstecker Zange mit Ringspitze Ø 16mm Länge 200mm
BGS 1737 Zündkerzenstecker Zange mit Ringspitze Ø 16mm Länge 200mm
BGS 1737 Zündkerzenstecker Zange mit Ringspitze Ø 16mm Länge 200mm
BGS 1737 Zündkerzenstecker Zange mit Ringspitze Ø 16mm Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     492-29182
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1737
EAN/GTIN:
     4026947017372
Suchbegriffe:
Zündkerzenstecker-Zange
Zündkerzensteckerzange
zündkerzenstecker zange
BGS 1737 Zündkerzenstecker Zange mit Ringspitze Ø 16mm Länge 200mm

Beschreibung:

  • Ringspitze mit 16mm Innendurchmesser

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 270g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Länge: 200mm
  • Oberflächenvergütung: Vernickelt, matt
Weitere Suchbegriffe: BGS 1737 Zündkerzenstecker Zange mit Ringspitze Ø 16mm Länge 200mm Zünderkerzenwechsel Glühkerzenwechsel Glühkerzen Stecker Zange Zündkerzenstecker Zündkerzenzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,99*
€ 17,11*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 11,99*
€ 17,11*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8662
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.