Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1784 Zündkerzenstecker Zange 30° abgewinkelt Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1784 Zündkerzenstecker Zange 30° abgewinkelt Länge 200mm
BGS 1784 Zündkerzenstecker Zange 30° abgewinkelt Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     492-29183
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1784
EAN/GTIN:
     4026947017846
Suchbegriffe:
Zündkerzenstecker-Zange
Zündkerzensteckerzange
zündkerzenstecker zange
BGS 1784 Zündkerzenstecker 30° abgewinkelt Länge 200mm

Beschreibung:

  • Zange für tiefliegende Zündkerzen

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 280g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Länge: 200mm
  • Oberflächenvergütung: Vernickelt, matt
Weitere Suchbegriffe: BGS 1784 Zündkerzenstecker 30° abgewinkelt Länge 200mm Zünderkerzenwechsel Glühkerzenwechsel Glühkerze tiefliegend tiefe Einbaulage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,84*
€ 18,31*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 12,84*
€ 18,31*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1739
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.