| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29247 Herst.-Nr.: 8653 EAN/GTIN: 4026947086538 |
| |
|
| | |
| BGS 8653 Reparatursatz für Glühkerzengewinde M8 M9 M10 M12 Beschreibung: - Werkzeug-Satz für die Reparatur des Glühkerzen-Aufnahmegewindes im Zylinderkopf
Lieferumfang: - 5 x Reibahlen zum Aufreiben des Originalgewindes M8 x 1,0mm - M9 x 1,0mm - M10 x 1,0mm - M10 x 1,25mm - M12 x 1,25mm
- 5 x Gewindebohrer für Gewindehülsen M8 x 1,0mm - M9 x 1,0mm - M10 x 1,0mm - M10 x 1,25mm - M12 x 1,25mm
- 5 x Gewindebohrer zum Nachschneiden der Originalgewinde M8 x 1,0mm - M9 x 1,0mm - M10 x 1,0mm - M10 x 1,25mm - M12 x 1,25mm
- 5 x Montagewerkzeuge zum Einsetzen der Gewindehülsen
- 5 x Gewindehülsen M8 x 1,0mm (11mm lang)
- 5 x Gewindehülsen M9 x 1,0mm (11mm lang)
- 5 x Gewindehülsen M10 x 1,25mm (12mm lang)
- 5 x Gewindehülsen M10 x 1,0mm (12mm lang)
- 5 x Gewindehülsen M10 x 1,0mm (19mm lang)
- 5 x Gewindehülsen M12 x 1,25mm (12mm lang)
- 5 x Gewindehülsen M12 x 1,25mm (19mm lang)
- 5 x Gewindehülsen M12 x 1,25mm (26mm lang)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 8653 Reparatursatz für Glühkerzengewinde M8 M9 M10 M12 Reparatur festsitzende abgerissene Glühkerze Werkzeug Glühkerzenwerkzeug Reinigen Reinigung Elektroden Reibahle Gewindebohrer Montagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,78* | € 179,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,15* | € 182,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 145,78* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|