Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 761472PMV02 Geschirrhalter aus weichem Schaum für 8 Teller & 6 Tassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus 761472PMV02 Geschirrhalter aus weichem Schaum für 8 Teller & 6 Tassen
ProPlus 761472PMV02 Geschirrhalter aus weichem Schaum für 8 Teller & 6 Tassen
ProPlus 761472PMV02 Geschirrhalter aus weichem Schaum für 8 Teller & 6 Tassen
ProPlus 761472PMV02 Geschirrhalter aus weichem Schaum für 8 Teller & 6 Tassen
ProPlus 761472PMV02 Geschirrhalter aus weichem Schaum für 8 Teller & 6 Tassen
ProPlus 761472PMV02 Geschirrhalter aus weichem Schaum für 8 Teller & 6 Tassen
ProPlus 761472PMV02 Geschirrhalter aus weichem Schaum für 8 Teller & 6 Tassen
Artikel-Nr.:
     492-29305
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     761472PMV02
EAN/GTIN:
     8719946008781
Suchbegriffe:
ProPlus 761472PMV02 Geschirrhalter ...
ProPlus 761472PMV02 Geschirrhalter aus weichem Schaum für 8 Teller & 6 Tassen

Beschreibung:

  • endlich kein Klappern und verrutschen der Teller bei der Fahrt
  • geeignet für Campingwagen, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot Bus und LkW
  • dieser Geschirrhalter ist für 8 Teller und 6 Tassen geeignet
  • Durchmesser der Aussparungen für Teller: 8 x 230mm x 14mm
  • Durchmesser der Aussparungen für Tassen: 2 x Ø 60mm
  • Durchmesser der Aussparungen für Tassen: 6 x Ø7,5mm
  • Abmaß der Formeinlage: Länge 495mm x Breite 250mm x Höhe 100mm
  • Material: Schaumstoff mit einer hohen Dichte für eine hohe Formstabilität
  • Hinweis: die Lieferung erfolgt OHNE Teller & Tassen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,25*
€ 34,34*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,68*
€ 34,35*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.