Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3262 Druckluft Multiwerkzeug mit 3 auswechselbaren Arbeitsköpfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3262 Druckluft Multiwerkzeug mit 3 auswechselbaren Arbeitsköpfen
BGS 3262 Druckluft Multiwerkzeug mit 3 auswechselbaren Arbeitsköpfen
Artikel-Nr.:
     492-29315
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3262
EAN/GTIN:
     4026947032627
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multi tool
BGS 3262 Druckluft Multiwerkzeug mit 3 auswechselbaren Arbeitsköpfen

Beschreibung:

  • durch Schnellkupplung ist ein schneller und leichter Wechsel der Köpfe möglich
  • 3 Funkionen in einem Werkzeug
  • inklusive Bohrfutterschlüssel
  • Druckluft-Schnellkupplung
  • Luftverbrauch 115 l/min
  • max. Druck 6,3 bar
  • Druckluftanschluss 6,3mm (1/4")

spezifische Daten des Schleifers:

  • max. Drehzahl 20000 U/min
  • Aufnahmegröße 6,3mm
  • Länge 215mm

spezifische Daten der Ratsche:

  • max. Drehzahl 150 U/min
  • Antrieb 12,5mm (1/2")
  • Länge 278mm
  • max. Drehmoment 81 Nm

spezifische Daten der Bohrmaschine:

  • max. Drehzahl 2200 U/min
  • max. Bohrergröße 9,5mm
  Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber - NEU
max. Drehmoment 47 Nm - Antrieb 1/4"
  • Beschreibung:
    • kleine handlich Druckluftratsche mit 1/4" Vierkant
    • Abluftführung nach hinten
    • Rechts- / Linkumschaltung am Ratschenkopf
    • max. Drehmoment 47 Nm
    • max. Druck 6,3 bar
    • 260 U/min
    • Länge 180 mm
    • inkl. Anschlußnippel auf EURO Schnellkupplung
  • Anwendungsbereich:
    • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparaturdienst und Reifenservice, Montage in Kleinserien geeignet
  • Pflege und Wartungshinweis:
    • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig! Siehe Angebot in unserem eBay Shop!
Weitere Suchbegriffe: BGS 3262 Druckluft Multiwerkzeug mit 3 auswechselbaren Arbeitsköpfen Druckluftwerkzeug Schnellkupplung schneller leichter Wechsel Köpfe Wechselköpfe Druckluft-Schnellkupplung Druckluftschleifer Druckluftratsche Bohrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 83,42*
€ 105,09*
5 Tage
69
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 105,09*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 83,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.