| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29411 Herst.-Nr.: 20036 EAN/GTIN: 4260041656765 |
| |
|
| | |
| FLUID 20036 Ortungsband Trassenwarnband Gelb mit Aufdruck ACHTUNG KABEL Länge 250m Beschreibung: - Ortungsband zum Markieren und Schützen von Kabeln und Rohren im Erdbereich
- Verlegung ca. 30 - 40cm oberhalb der entsprechenden Versorgungsleitung
- dient als Warnung beim erneuten Öffnen der Erddecke
- es wird auf die Art der Versorgungsleitung hingewiesen
- hervorragende Ortung durch nichtrostende Edelstahldrahteinlagen
- Aufdruck einseitig schwarz fortlaufend
- durch eine Folie versiegelt und somit witterungs- und verrottungsresistent
- Dicke: ca. 0,15mm
- Länge / Rolle: 250 Meter
- Breite: 40mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband 40mm gelb, markierband, markierband gelb, FLUID 20036 Ortungsband Trassenwarnband Gelb mit Aufdruck ACHTUNG KABEL Länge 250m Warnband Flatterband Pfosten Pylone Absperrketten Sicherheitsband Baustellenabsicherung Warnleine Flatterleine Gelber Markieren Schützen Kabel Rohre Erdbereich witterungsbeständig Ortung |
| | |
| |