| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29412 Herst.-Nr.: 20007 EAN/GTIN: 4260041656475 |
| |
|
| | |
| FLUID 20007 Ortungsband Trassenwarnband Blau mit Aufdruck ACHTUNG WASSERLEITUNG Länge 250m Beschreibung: - Ortungsband zum Markieren und Schützen von Kabeln und Rohren im Erdbereich
- Verlegung ca. 30 - 40cm oberhalb der entsprechenden Versorgungsleitung
- dient als Warnung beim erneuten Öffnen der Erddecke
- es wird auf die Art der Versorgungsleitung hingewiesen
- hervorragende Ortung durch nichtrostende Edelstahldrahteinlagen
- Aufdruck einseitig schwarz fortlaufend
- durch eine Folie versiegelt und somit witterungs- und verrottungsresistent
- Dicke: ca. 0,15mm
- Länge / Rolle: 250 Meter
- Breite: 40mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband, FLUID 20007 Ortungsband Trassenwarnband Blau mit Aufdruck ACHTUNG WASSERLEITUNG Länge 250m Warnband Flatterband Pfosten Pylone Absperrketten Sicherheitsband Baustellenabsicherung Warnleine Flatterleine Gelber Markieren Schützen Kabel Rohre Erdbereich witterungsbeständig Ortung |
| | |
| |