Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5488-17 Kraft Biteinsatz Innensechskant mit Kugelkopf 17mm HX17 Länge 75mm A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5488-17 Kraft Biteinsatz Innensechskant mit Kugelkopf 17mm HX17 Länge 75mm A
BGS 5488-17 Kraft Biteinsatz Innensechskant mit Kugelkopf 17mm HX17 Länge 75mm A
BGS 5488-17 Kraft Biteinsatz Innensechskant mit Kugelkopf 17mm HX17 Länge 75mm A
Artikel-Nr.:
     492-29650
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5488-17
EAN/GTIN:
     4048769075606
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf
BGS 5488-17 Kraft Biteinsatz Innensechskant mit Kugelkopf 17mm HX17 Länge 75mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Kraft-Bit-Einsatz
  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • kugelförmiges Abtriebsprofil
  • erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Arbeitsbereichen
  • ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • schwenkbar zur Schraubenachse

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innensechskant mit Kugelkopf
  • Abtriebsprofilgröße: 17mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 168g
  • Länge: 75mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, innensechskant-bit kugelkopf sw 17 mm, bit (vierkant), BGS 5488-17 Kraft Biteinsatz Innensechskant mit Kugelkopf 17mm HX17 Länge 75mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Schlagschrauberbetrieb Handschrauberbetrieb kugelförmiges Abtriebsprofil schwenkbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,41*
€ 13,55*
5 Tage
188
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 13,55*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5488-10
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5488-12
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5488-14
ab € 9,38*
Ähnlich
BGS Technic
5488-15
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5488-19
ab € 10,23*
Ähnlich
BGS Technic
5488-6
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5488-8
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.