Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8406 Einfülltrichter Trichter Durchmesser Ø 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8406 Einfülltrichter Trichter Durchmesser Ø 160mm
BGS 8406 Einfülltrichter Trichter Durchmesser Ø 160mm
Artikel-Nr.:
     492-29664
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8406
EAN/GTIN:
     4048769018535
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
BGS 8406 Einfülltrichter Trichter Durchmesser Ø 160mm

Beschreibung:

  • für Öl, Frostschutz, Diesel usw. geeignet
  • mit Schubverschluss und Stöpsel am Schlauchende

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 210g
  • Durchmesser Trichter: 160mm
  • Durchmesser Füllschlauch: 12,5mm
  • Länge: 400mm
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, BGS 8406 Einfülltrichter Trichter Durchmesser Ø 160mm Flüssigkeiten Befüllen Einfüllen Befülltrichter Öl Frostschutz Diesel Öltrichter Frostschutztrichter Dieseltrichter Plastiktrichter Kunststofftrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,04*
€ 27,41*
4 Tage
222
€ 6,90*
ab € 18,04*
€ 27,41*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.