Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Vielzahn
>
Artikel
BGS 4333 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M9 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-29715
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
4333
EAN/GTIN:
4026947043333
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
BGS 4333 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M9 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Beschreibung:
Bit-Einsatz
mit Rändelung
Technische Daten:
Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
Abtriebsprofilgröße: M9
Antriebsprofil: Innenvierkant
Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
Bruttogewicht:140g
Länge: 140mm
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
... >
Biteinsätze Antrieb 12,5mm (1/2")
>
Innenvielzahn für XZN
>
Standard
Weitere Suchbegriffe:
XZN-Bit
,
Bit (Vierkant)
,
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
bit vielzahn bgs
,
bit (vierkant)
,
vielzahn-bit m9
,
BGS 4333 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M9 Länge 140mm Antrieb 12
,
5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Innenvielzahnbit
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 492
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 12,40*
Lager 554
6 Tage
292
€ 6,90*
ab € 8,54*
€ 12,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 492
Versand:
Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 492
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS 4330 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M5 140mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS Technic
4330
ab € 8,53*
Ähnlich
BGS 4331 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M6 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2
BGS Technic
4331
ab € 8,54*
Ähnlich
BGS 4432 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M7 Länge 100mm Antrieb 12,5mm (1/2
BGS Technic
4432
ab € 7,70*
Ähnlich
BGS 5184-M10 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M10 Länge 140mm Antrieb 12,5mm
BGS Technic
5184-M10
ab € 8,55*
Ähnlich
BGS 5184-M12 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M12 Länge 140mm Antrieb 12,5mm
BGS Technic
5184-M12
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS 5184-M14 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M14 Länge 140mm Antrieb 12,5mm
BGS Technic
5184-M14
ab € 10,26*
Ähnlich
Bit-Einsatz | Länge 140 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M8
BGS Technic
4332
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen