Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5183 RIBE Bitsatz 32teilig 55 100 140 200 mm Länge Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5183 RIBE Bitsatz 32teilig 55 100 140 200 mm Länge Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 5183 RIBE Bitsatz 32teilig 55 100 140 200 mm Länge Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 5183 RIBE Bitsatz 32teilig 55 100 140 200 mm Länge Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 5183 RIBE Bitsatz 32teilig 55 100 140 200 mm Länge Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 5183 RIBE Bitsatz 32teilig 55 100 140 200 mm Länge Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 5183 RIBE Bitsatz 32teilig 55 100 140 200 mm Länge Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 5183 RIBE Bitsatz 32teilig 55 100 140 200 mm Länge Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-2985
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5183
EAN/GTIN:
     4026947051833
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Keilzahn-Bit-Satz
BGS 5183 RIBE Bitsatz 32 teilig 55 100 140 200 mm Länge, 12,5mm (1/2") Antrieb, im Koffer

Beschreibung:

  • praktischer Satz für die recht spezielle Schraubenform RIBE CV
  • Ribe: Innenkeilzahn
  • Material: ChromVanadium
  • alle Bits mit 12,5mm (1/2") Antrieb

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 4150 Bit-Einsatz Länge 55mm Keil-Profil (für RIBE) M5
  • 1 x BGS 4151 Bit-Einsatz Länge 55mm Keil-Profil (für RIBE) M6
  • 1 x BGS 4152 Bit-Einsatz Länge 55mm Keil-Profil (für RIBE) M7
  • 1 x BGS 4153 Bit-Einsatz Länge 55mm Keil-Profil (für RIBE) M8
  • 1 x BGS 4154 Bit-Einsatz Länge 55mm Keil-Profil (für RIBE) M9
  • 1 x BGS 4155 Bit-Einsatz Länge 55mm Keil-Profil (für RIBE) M10
  • 1 x BGS 4156 Bit-Einsatz Länge 55mm Keil-Profil (für RIBE) M12
  • 1 x BGS 4157 Bit-Einsatz Länge 55mm Keil-Profil (für RIBE) M13
  • 1 x BGS 4158 Bit-Einsatz Länge 55mm Keil-Profil (für RIBE) M14
  • 1 x BGS 4160 Bit-Einsatz Länge 100mm Keil-Profil (für RIBE) M5
  • 1 x BGS 4161 Bit-Einsatz Länge 100mm Keil-Profil (für RIBE) M6
  • 1 x BGS 4162 Bit-Einsatz Länge 100mm Keil-Profil (für RIBE) M7
  • 1 x BGS 4163 Bit-Einsatz Länge 100mm Keil-Profil (für RIBE) M8
  • 1 x BGS 5184-R9 Bit-Einsatz Länge 100mm Keil-Profil (für RIBE) M9
  • 1 x BGS 4165 Bit-Einsatz Länge 100mm Keil-Profil (für RIBE) M10
  • 1 x BGS 4166 Bit-Einsatz Länge 100mm Keil-Profil (für RIBE) M12
  • 1 x BGS 4167 Bit-Einsatz Länge 100mm Keil-Profil (für RIBE) M13
  • 1 x BGS 4168 Bit-Einsatz Länge 100mm Keil-Profil (für RIBE) M14
  • 1 x BGS 4173 Bit-Einsatz Länge 140mm Keil-Profil (für RIBE) M8
  • 1 x BGS 4174 Bit-Einsatz Länge 140mm Keil-Profil (für RIBE) M9
  • 1 x BGS 5184-R10 Bit-Einsatz Länge 140mm Keil-Profil (für RIBE) M10
  • 1 x BGS 4179 Bit-Einsatz Länge 140mm Keil-Profil (für RIBE) M10,3
  • 1 x BGS 4176 Bit-Einsatz Länge 140mm Keil-Profil (für RIBE) M12
  • 1 x BGS 4177 Bit-Einsatz Länge 140mm Keil-Profil (für RIBE) M13
  • 1 x BGS 4178 Bit-Einsatz Länge 140mm Keil-Profil (für RIBE) M14
  • 1 x BGS 4183 Bit-Einsatz Länge 200mm Keil-Profil (für RIBE) M8
  • 1 x BGS 4184 Bit-Einsatz Länge 200mm Keil-Profil (für RIBE) M9
  • 1 x BGS 4185 Bit-Einsatz Länge 200mm Keil-Profil (für RIBE) M10
  • 1 x BGS 4189 Bit-Einsatz Länge 200mm Keil-Profil (für RIBE) M10,3
  • 1 x BGS 4186 Bit-Einsatz Länge 200mm Keil-Profil (für RIBE) M12
  • 1 x BGS 4187 Bit-Einsatz Länge 200mm Keil-Profil (für RIBE) M13
  • 1 x BGS 4188 Bit-Einsatz Länge 200mm Keil-Profil (für RIBE) M14
  • 1 x Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, bgs bit-satz, RIBE 5183 Bit Satz 32 teilig 55 100 140 200 mm Länge, 1/2" Antrieb, im Koffer KFZ-Werkzeuge Torx, XZN, Ribe Werkzeug Bitsortiment Ribe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 96,94*
€ 111,82*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 90,81*
€ 113,01*
5 Tage
113
1
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 113,01*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 90,81* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5180
ab € 84,94*
Ähnlich
BGS Technic
5181
ab € 87,08*
Ähnlich
BGS Technic
5182
ab € 93,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.