Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo
BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo
BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo
BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo
BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo
BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo
BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo
BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo
BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo
Artikel-Nr.:
     492-30137
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90023
EAN/GTIN:
     4048769050610
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m
BGS 90023 T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M mit BGS Logo Beschreibung:
  • Rundhalsausschnitt
  • mit aufgedrucktem BGS Logo 
  • pflegeleicht
  • geeignet für die Industriewäsche nach ISO 1579
  • durch Vorbehandlung vor dem Einlaufen geschützt
  • waschbar bei 60 °C
  • zweifarbiges, sportliches Design
  • Passform: Comfort Fit
  • Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals, BGS 90023 BGS® T-Shirt Rundhalsausschnitt Comfort Fit Größe M pflegeleicht Industriewäsche ISO 1579 waschbar 60 °C zweifarbig sportlich sportliches Design Baumwolle Arbeitskleidung Arbeits-T-Shirt bequem merchandise merchandising
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 26,38*
€ 35,78*
5 Tage
34
€ 4,90*
ab € 26,36*
€ 35,78*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90022
ab € 26,39*
Ähnlich
BGS Technic
90024
ab € 26,42*
Ähnlich
BGS Technic
90025
ab € 26,50*
Ähnlich
BGS Technic
90026
ab € 26,31*
Ähnlich
BGS Technic
90027
ab € 29,82*
Ähnlich
BGS Technic
90028
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.