Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo
BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo
BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo
BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo
BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo
BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo
BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo
BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo
BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo
Artikel-Nr.:
     492-30149
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90038
EAN/GTIN:
     4048769050733
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo Beschreibung:
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • mit aufgedrucktem BGS Logo 
  • pflegeleicht
  • geeignet für die Industriewäsche nach ISO 1579
  • durch Vorbehandlung vor dem Einlaufen geschützt
  • waschbar bei 60 °C
  • zweifarbiges, sportliches Design
  • Passform: Comfort Fit
  • Material: MikraLinar®, Piqué aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 200 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xxxxl, herren poloshirt, BGS 90038 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe 4XL mit BGS Logo pflegeleicht Industriewäsche ISO 1579 waschbar 60 °C zweifarbig sportlich sportliches Design Baumwolle Arbeitskleidung Arbeitspolo bequem merchandise merchandising
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,75*
€ 61,82*
5 Tage
69
€ 4,90*
ab € 47,02*
€ 61,82*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90032
ab € 44,13*
Ähnlich
BGS Technic
90033
ab € 44,48*
Ähnlich
BGS Technic
90034
ab € 44,19*
Ähnlich
BGS Technic
90035
ab € 44,29*
Ähnlich
BGS Technic
90036
ab € 44,38*
Ähnlich
BGS Technic
90037
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.