Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI V55 Profil Außenzylinder für Türzusatzschloß verschiedenschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI V55 Profil Außenzylinder für Türzusatzschloß verschiedenschließend
BASI V55 Profil Außenzylinder für Türzusatzschloß verschiedenschließend
BASI V55 Profil Außenzylinder für Türzusatzschloß verschiedenschließend
Artikel-Nr.:
     492-30263
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     VB5040-0000
EAN/GTIN:
     4026434183542
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
Rund-Kurzzylinder
Rundzylinder Tür
BASI V55 Profil Außenzylinder für Türzusatzschloß verschiedenschließend

Beschreibung:

  • Der V55 Außenzylinder eignet sich ideal für den Einsatz in Zusatzsicherungen wie die BASI Türzusatzschlößer
  • zur Absicherung von Haus- und Wohnungstüren oder im Gartenhaus
  • sorgt durch den Aufbohr- und Pickingschutz für besondere Sicherheit vor Einbrüchen und unbefugten Angriffen
  • Schutzvorrichtung, die verhindert, dass die Abfragepositionen im Zylinder mit einem Werkzeug in die richtige Stellung gebracht werden können, und um so den Rotor des Schließzylinders drehen zu können
  • der Außenzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System sowie 5 dazu passenden Bohrmuldenschlüsseln mit individuellem Code sowie einer Code-Karte ausgestattet
  • durch diesen Code ist es möglich, mit elektronischen Maschinen Nachschlüssel ohne ein Handmuster anzufertigen
  • 6 Stiftzuhaltungen
  • der große Kopf des Schlüssels sorgt für eine gute Griffigkeit und einfache Bedienung
  • aus Messing, matt vernickelt
  • Ausführung: verschiedenschließend

Hinweis zur Montage:

  • zur Montage muss in das Türblatt eine Bohrung mit Ø30mm eingebracht werden, damit der Dorn in das Türzusatzschloß eingreifen kann
  • geeignet für Türblätter mind. 30mm - max. 90mm Stärke
Weitere Suchbegriffe: sperrbügelschloss, BASI V55 Profil Außenzylinder für Türzusatzschlösser verschiedenschließend Türzusatzsicherung Zusatzsicherung Sicherung Sichern Schützen Einbruchsicherung Einbruchschutz Türenzusatzsicherungen Türensicherung Türsicherung Schutz Türenschutz Türschutz Wohnungstür Haustür Gartenhaus Pickingschutz Code Karte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,70*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 23,61*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
VB5041-0000-0021
ab € 6,73*
Sonstiges
BASI
VB5041-0000-0020
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.