Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fassungsvermögen 55 Liter Ø140mm innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fassungsvermögen 55 Liter Ø140mm innen
BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fassungsvermögen 55 Liter Ø140mm innen
BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fassungsvermögen 55 Liter Ø140mm innen
BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fassungsvermögen 55 Liter Ø140mm innen
BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fassungsvermögen 55 Liter Ø140mm innen
BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fassungsvermögen 55 Liter Ø140mm innen
BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fassungsvermögen 55 Liter Ø140mm innen
BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fassungsvermögen 55 Liter Ø140mm innen
Artikel-Nr.:
     492-30341
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     53755
EAN/GTIN:
     4048769060305
Suchbegriffe:
BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fass...
BGS DIY 53755 Bewässerungsring Fassungsvermögen 55 Liter

Beschreibung:

  • zuverlässige und mobile Wasserversorgung
  • ideal zur Überbrückung langer Trockenperioden
  • dieses Baumbad ist geeignet für Neuanpflanzungen, Jung- sowie Bestandsbäume und -sträucher
  • einsetzbar im heimischen Garten oder bei städtischen Bäumen an Straßen und in Parks
  • durch die braune Farbgebung fügt sich der Ring unauffällig in die Gartenumgebung ein
  • großes Fassungsvermögen von 55 Litern
  • langanhaltende Wasserabgabe zwischen 5 bis 10 Stunden pro Füllung (tröpfchenweise)
  • schonende und gleichmäßige Bewässerung des Wurzelbereichs
  • optimale Wasseraufnahme dank durchgehender Bodenfeuchte
  • schnelles und müheloses Anbringen durch einfaches Umlegen
  • der Wasserversorgungsring ist nicht geschlossen, so dass man ihn wie ein Schal um den Stamm legen kann
  • einfaches Befüllen mit dem Wasserschlauch durch praktische Einfüllöffnung
  • Verschlusskappe am Einlassventil verhindert ein nachträgliches Auslaufen des Wassers
  • mehrfach wiederverwendbar
  • robustes Material hält jedem Wetter stand und ist für den langfristigen Einsatz im Freien konzipiert
  • Aufklappen -> Befüllen -> Bewässern
  • kann natürlich auch bei großen Innenpflanzen verwendet werden

Technische Daten:

  • Außenmaß (ausgeklappt): Ø 900mm
  • Innenmaß (ausgeklappt): Ø 140mm
  • Materialstärke: 0,43mm
  • Grammatur: 520 g/m²
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC), weich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 26,40*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,80*
€ 26,40*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 29,35*
€ 39,94*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.