Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 70906 Wasserschlauch PVC Wasserspritze Schnellkupplungen 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 70906 Wasserschlauch PVC Wasserspritze Schnellkupplungen 15m
BGS DIY 70906 Wasserschlauch PVC Wasserspritze Schnellkupplungen 15m
BGS DIY 70906 Wasserschlauch PVC Wasserspritze Schnellkupplungen 15m
BGS DIY 70906 Wasserschlauch PVC Wasserspritze Schnellkupplungen 15m
BGS DIY 70906 Wasserschlauch PVC Wasserspritze Schnellkupplungen 15m
Artikel-Nr.:
     492-30344
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70906
EAN/GTIN:
     4048769060428
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 15m
wasserschlauch
BGS DIY 70906 Wasserschlauch PVC Wasserspritze Schnellkupplungen 15m 

Beschreibung:

  • robuster Wasserschlauch zum Einsatz in Haus und Garten
  • zum Bewässern von Rasenflächen, Pflanzen, Blumen, Pflanzenkübel, Bäumen oder Sträuchern
  • ebenfalls einsetzbar in der Landwirtschaft
  • dreischichtiger Schlauchaufbau, wodurch eine sehr hohe Druckfestigkeit und lange Lebensdauer gewährleistetet ist
  • druckbeständiges Kreuzfadengewebe aus reißfestem Polyester
  • einfaches Stecksystem ermöglicht ein schnelles und problemloses Anschließen
  • stufenlos regulierbarer Wasserspritze
  • Sprühintensität durch Drehbewegung vom feinen Wassernebel bis zum Vollstrahl einstellbar
  • kompatibel mit allen herkömmlichen Beregnungssystemen

 

Lieferumfang:

  • 1 x Wasserschlauch, 3-lagig, mit Kreuzfadengewebe PVC Länge 15m
  • 1 x Wasserspritze, stufenlos regulierbar
  • 1 x Wasserhahn Verbinder Anschluss-Adapter, Innengewinde 3/4", Außengewinde 1/2"
  • 1 x Wasserhahn Verbinder mit Schnellkupplung, Innengewinde 1/2"
  • 1 x Schnellverbinder mit Schnellkupplung 1/2"
  • 1 x Schnellverbinder mit Schnellkupplung und Wasserstop 1/2"

Technische Daten:

  • Berstdruck: 18 bar
  • Wandstärke: 2mm
  • Schlauch Innendurchmesser: 11,5mm
  • Schlauch Außendurchmesser: 15,5mm
  • Material 1: ABS Kunststoff
  • Material 2: Kunststoff (PP)
  • Arbeitsdruck: 6 bar
  • Arbeitstemperatur: 0 - 60°C
  • Bruttogewicht: 1878g
  • Farbe: Grün
  • Material Schlauch: PVC-Gewebe
  • Schlauchlänge: 15m
Weitere Suchbegriffe: BGS DIY 70906 Wasserschlauch PVC Wasserspritze Schnellkupplungen 15m Gartenschlauch Bewässerung Garten Pflanzen bewässern gießen Wasserversorgung Bewässerungsschlauch Reinigung Gartenmöbeln Terrasse Autowäsche Handbrause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.