Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 50868 Torpedo Wasserwaage mit Magnet 3 Libellen 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 50868 Torpedo Wasserwaage mit Magnet 3 Libellen 230mm
BGS DIY 50868 Torpedo Wasserwaage mit Magnet 3 Libellen 230mm
BGS DIY 50868 Torpedo Wasserwaage mit Magnet 3 Libellen 230mm
BGS DIY 50868 Torpedo Wasserwaage mit Magnet 3 Libellen 230mm
BGS DIY 50868 Torpedo Wasserwaage mit Magnet 3 Libellen 230mm
Artikel-Nr.:
     492-30350
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     50868
EAN/GTIN:
     4048769036683
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BGS DIY 50868 Torpedo Wasserwaage mit Magnet 3 Libellen 230mm

Beschreibung:

  • einsetzbar als Vermessungshilfe bei zahlreichen Bauprojekten
  • für Arbeiten rund um Haus und Werkstatt
  • zum Ausrichten von Bildern, Schränken oder anderen Gegenständen
  • kompakt, leicht und handlich
  • ideal für allgemeine Anwendungen und Arbeiten in beengten Verhältnissen
  • ausgestattet mit 3 Libellen
  • für vertikale, horizontale und 45° Winkel-Messungen
  • mittlere Libelle verfügt über ein zusätzliches Sichtfenster
  • Aluminium-verstärkte Seitenteile für verbesserte Robustheit
  • auf metallischen Untergründen lässt sich die magnetische Wasserwaage einfach mittels des Magneten an der Unterseite fixieren
  • mit Aufhängeloch

Technische Daten:

  • Arbeitstemperatur: 70 °C
  • Bruttogewicht: 98g
  • Messgenauigkeit +/-: 1 mm/m
  • Material 1: Aluminium
  • Material 2: Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 20cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, BGS DIY 50868 Torpedo Wasserwaage mit Magnet 3 Libellen 230mm Winkelmesser Neigungsmesser Wasserwaage Winkel messen Winkellehre Winkelneigung Vermessungshilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 6,19*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 12,44*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.