| |
|
| Artikel-Nr.: 492-30418 Herst.-Nr.: 9625 EAN/GTIN: 4026947096254 |
| |
|
| | |
| BGS 9625 Arretierwerkzeug Kurbelwellen VW Audi Seat Skoda wie OEM T10490 Beschreibung: - Werkzeug zum Einstellen / Arretieren der Kurbelwelle bei z.B. Arbeiten am Nockenwellenantrieb oder Erneuern der Zylinderkopfdichtung
- zu verwenden wie OEM T10490
geeignet für: - TDI Common-Rail-Motoren der Baureihe EA288
für folgende Fahrzeuge: - 1.4 TDI Audi A1
- 1.4 TDI Seat Ibiza, Toledo IV
- 1.4 TDI Skoda Fabia III, Rapid (2012)
- 1.4 TDI VW Polo V
- 1.6 TDI Audi A1, A3 8V, A4 B9, Q2
- 1.6 TDI Seat Leon III, Toledo IV, Ateca
- 1.6 TDI Skoda, Octavia III, Rapid (2012), Superb III, Karoq
- 1.6 TDI VW Beetle, Golf VII, Jetta VI, Tiguan, Touran II, T-Roc, Passat B8, CC, Scirocco III
- 2.0 TDI Audi A3 8V, A4 B9, Q2
- 2.0 TDI Seat Leon III, Ateca, Alhambra II
- 2.0 TDI Skoda Octavia III, Superb III, Kodiaq, Karoq
- 2.0 TDI VW Beetle, Golf VII, Jetta VI, Tiguan, Tiguan II, Touran II, T-Roc, Sharan II, Passat B8, CC, Scirocco III, Arteon, T6, Caddy, Crafter, Amarok
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurbelwellenwerkzeug, BGS 9625 Arretierwerkzeug Kurbelwellen VAG timingtool Verblockung Blockierwerkzeug Arretierwerkzeug Schwungrad Steuerkettenwechsel Nockenwelle Kurbelwelle Zahnriemenwechsel Werkzeug Einstellen Arretieren Kurbelwelle OEM T10490 VW Audi Seat Skoda Baureihe EA288 TDI Common-Rail-Motoren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,09* | € 62,35* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,90* | € 62,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|