Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1938-1 Analoge Messuhr Genauigkeit 0,01 mm mit 8mm Schaft Ø58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1938-1 Analoge Messuhr Genauigkeit 0,01 mm mit 8mm Schaft Ø58mm
BGS 1938-1 Analoge Messuhr Genauigkeit 0,01 mm mit 8mm Schaft Ø58mm
BGS 1938-1 Analoge Messuhr Genauigkeit 0,01 mm mit 8mm Schaft Ø58mm
BGS 1938-1 Analoge Messuhr Genauigkeit 0,01 mm mit 8mm Schaft Ø58mm
Artikel-Nr.:
     492-3044
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1938-1
EAN/GTIN:
     4048769003944
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
BGS 1938-1 Analoge Messuhr Genauigkeit 0,01 mm mit 8mm Schaft Ø58mm

Beschreibung:

  • Messuhr mit Metallgehäuse
  • Nullstellung einstellbar
  • Durchmesser Anzeige Ø58mm
  • Messbereich 0 - 10 mm
  • Umdrehungszähler
  • 1 Umdrehung = 1 mm
  • Ablesegenauigkeit: 0,01 mm
  • rückseitige Befestigungsöse
  • die Tastspitze ist auswechselbar
  • Einspannschaft 8 mm zur Aufnahme in einem Messstativ
Weitere Suchbegriffe: messuhren messuhr analog feinzeiger messgeräte messwerkzeuge messwerkzeug messgeräte messgerät messmittel messtechnik BGS 1938-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
462
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 28,84*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,12*
€ 32,52*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.