Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8606 Motortraverse / Getriebestütze Längstraverse 690 - 1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8606 Motortraverse / Getriebestütze Längstraverse 690 - 1050mm
BGS 8606 Motortraverse / Getriebestütze Längstraverse 690 - 1050mm
BGS 8606 Motortraverse / Getriebestütze Längstraverse 690 - 1050mm
BGS 8606 Motortraverse / Getriebestütze Längstraverse 690 - 1050mm
BGS 8606 Motortraverse / Getriebestütze Längstraverse 690 - 1050mm
Artikel-Nr.:
     492-30587
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8606
EAN/GTIN:
     4026947086064
Suchbegriffe:
Kotflügeltraverse
Motorbrücke
Motorständer
Motortraverse
BGS 8606 Motortraverse / Getriebestütze Längstraverse 690 - 1050mm

Beschreibung :

  • sichere Abstützung von Motor bzw. Getriebe während der Montage
  • wird benötigt bei z.B. Demontage der Motorhalterung, Zahnriemen und Kupplungswechsel
  • stabile Vierkant-Rohrkonstruktion
  • Stützfüße und Stützteller in Höhe einstell- und arretierbar
  • Haltehaken drehbar und in Höhe über Handrad verstellbar
  • verschieb- und arretierbare Quertraverse und Haltehaken
  • Stützteller mit rutschfester Gummiauflage
  • besonders geeignet bei großem Anstellwinkel der Kotflügel, bei welchem sich die Montage einer Motorbrücke sehr schwierig gestaltet
  • an vielen Fahrzeugen verwendbar
  • Länge der Längstraverse 690 bis 1050mm
  • max. Haltehakenabstand 500mm
  • Quertraversen-Stützfuß-Abstand 450mm
Weitere Suchbegriffe: Motorträger, motorträger, BGS 8606 Motortraverse Getriebestütze Längstraverse 690 - 1050mm Motorbrücke Motor Getriebe Halten Halter Montage Abstützen Abstützung Traverse Brücke Motormontage Getriebemontage Demontage Motorhalterung Zahnriemen Kupplungswechsel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 176,36*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,18*
€ 209,23*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.