Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9237 Motortraverse mit 4-Punkt Abstützung 510 - 845mm 315kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9237 Motortraverse mit 4-Punkt Abstützung 510 - 845mm 315kg
BGS 9237 Motortraverse mit 4-Punkt Abstützung 510 - 845mm 315kg
Artikel-Nr.:
     492-30589
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9237
EAN/GTIN:
     4048769020040
Suchbegriffe:
Kotflügeltraverse
Motorbrücke
Motorständer
Motortraverse
BGS 9237 Motortraverse mit 4-Punkt Abstützung 510 - 845mm 315kg

Beschreibung :

  • besonders geeignet für Fahrzeuge mit Hilfsrahmen
  • unerwünschtes Verdrehen und Kippen des Motors wird verhindert
  • 2 Längstraversen für Abstützung auf Schlossträger
  • Schlossträger-Stützfüße mit Gummischutz
  • positionierbare 2 Haken-Abstützung
  • auch konventionell ohne Längsträger verwendbar
  • inkl. zwei Ketten und Schäkel, Länge 530mm
  • variable Breite bis 1500mm
  • variable Länge der Längsträger 510 bis 845mm
  • 340mm Zugspindellänge
  • Tragkraft 315kg
Weitere Suchbegriffe: Motorträger, motorträger, BGS 9237 Motortraverse mit 4-Punkt Abstützung 510 - 845mm 315kg Motorbrücke Motor Getriebe Halten Halter Montage Abstützen Abstützung Traverse Brücke Motormontage Getriebemontage Demontage Motorhalterung Fahrzeuge mit Hilfsrahmen Abstützung Schlossträger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,46*
€ 355,77*
5 Tage
56
Frei Haus
ab € 295,74*
€ 355,77*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,45*
€ 399,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.